61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980

61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980
61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980
61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980
61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980
61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980
61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980
61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980
61-810-34-1 PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ アズワン 84403980

PP製投込みバスケット 61-655-27シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番68-0588-76
内容量1個注文コード84403980品番61-810-34-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800

PP製バスケットは汚れても水洗いOK! スタンドは上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能
スタッキングして収納できます。
上下反転させると高さを変えた2WAYでの使用が可能。バスケット専用スタンドです。

仕様●素材:スチール●サイズ:直径38(36.2)×高さ43cmアズワン品番68-0588-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする