BS-9be-32G-W バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチ 84406064

BS-9be-32G-W バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチ 84406064
BS-9be-32G-W バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチ 84406064
BS-9be-32G-W バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチ 84406064
BS-9be-32G-W バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチ 84406064
BS-9be-32G-W バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ アサヒリサーチ 84406064

バイク用ドライブレコーダー Driveman BS-9b 32GB同梱 BS-9b-32Gシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台注文コード84406064品番BS-9be-32G-W
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

警察共同開発バイク用ドライブレコーダー
ヘルメットに簡単装着可能
連続録画約8時間
高解像度フルハイビジョン
雨天時でも使用可能(防塵防水設計)
振動に影響されない手ブレ補正
GPS内蔵
LEDライトにより暗所での撮影可能

仕様●本体サイズ:60×98×30mm●バッテリー:連続動作時間/約8時間●画素:FULL HD 1080P/HD 720P●防塵防水:IP56相当●手ブレ補正●GPS内蔵●LEDライトアズワン品番67-2984-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エレクトリック関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする