曜日別特売
QS4299A2000DK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシードF 2枚×60袋入 QS4299Aシリーズ ヤマシンフィルタ 84406466

QS4299A2000DK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシードF 2枚×60袋入 QS4299Aシリーズ ヤマシンフィルタ 84406466
QS4299A2000DK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシードF 2枚×60袋入 QS4299Aシリーズ ヤマシンフィルタ 84406466
QS4299A2000DK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシードF 2枚×60袋入 QS4299Aシリーズ ヤマシンフィルタ 84406466
QS4299A2000DK000 ヤマシン・フィルタマスク ゼクシードF 2枚×60袋入 QS4299Aシリーズ ヤマシンフィルタ 84406466

ヤマシン・フィルタマスク ゼクシードF 2枚×60袋入 QS4299Aシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
アズワン品番67-2986-88
内容量1ケース(60袋×2枚)注文コード84406466品番QS4299A2000DK000
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

「高捕集力」ヤマシンナノフィルタの3次元多孔構造でブロックします。
「高密閉性」空気の漏れを防ぐ独自形状です。
「息がしやすい」独自立体プリーツ形状による高い通気性があります。
押し洗いで繰り返し使用できます。
すっきりとしたフェイスラインです。

仕様●サイズ(約):縦153×横125mm(折りたたみ時)●材質:本体 ポリプロピレン、耳ひも ポリウレタン、ノーズパッド ポリウレタン●入数:1ケース(2枚×60袋)アズワン品番67-2986-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする