曜日別特売
111588 AST新・備 非常食ギフトセット アスト 84410253

AST新・備 非常食ギフトセット

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1ケース(20セット)注文コード84410253品番111588
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,378
販売価格(税別)
29,980

景品、賞品、御年賀、粗品等に最適。

保存期間(年)5セット内容クッキー(ENE BARクッキー3本入り)70g×2袋、ようかん(パワーブーストようかん)45g×6本入り1袋質量(kg)約0.55寸法(縦×横×高さ)(mm)165×262×37
注意
※本製品には小麦・大豆・卵・乳製品を含みます。
※加工不要なので温める必要はありません。
※直射日光・高温多湿・化学製品など避けて常温にて保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする