曜日別特売
JP-BR2 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃 84410725

 

JP-BR2 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃 84410725
JP-BR2 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃 84410725
JP-BR2 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃 84410725
JP-BR2 高床式スノコ ジョイントパレット 伸晃 84410725

高床式スノコ ジョイントパレット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2台)
ブラウン
材質PP・PE
内容量1セット(2台)注文コード84410725品番JP-BR2
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

お布団下やクローゼットに。
通気性のよい高床すのこです。
インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。
お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。

ブラウン材質PP・PE寸法(mm)517×516×71耐荷重(kg)120/台
注意
つなげた時の重なりしろ幅17mm、奥行71mmです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42825485
2024-04-10
用途: 陸上養殖の濾過槽の濾材のスノコに使います
株式会社アクアテックジャパン

まだ使い始めて間の無いのではっきりしませんが多分行けると思います。

対象商品 : 42825485
2022-12-02
用途: 製品の箱を乗せてる
製造業

物自体は軽く、丈夫。
パレットどうしがくっつける事ができるので、ずれなくてきちんと整理が出来ます。

対象商品 : 42825485
2022-08-09
用途: 紙製品のストック場に敷いた
株式会社フジリテイリング卸売・小売業

ジョイントでき軽く安くとてもコスパが良い。
地面からの高さが丁度良い

対象商品 : 84410725
2022-09-01
用途: 浴室の洗濯機置き
有限会社 横溝商事卸売・小売業

古い1DK賃貸アパートの浴室に洗濯機を置く台に使用しようと購入しました。一人暮らし用の
4.5kg洗濯機の台としては使用可能です。

対象商品 : 42825485
2022-04-18
用途: 自宅な押し入れ
サービス業

なんと言っても高さがある事です。他社にはないので湿気対策に安心です。

3が参考にしています
対象商品 : 42825485
2020-08-18
用途: 在庫品の収納
スケッチ製造業

段ボール保管の在庫の下に引いています。
高さがしっかりあるので、湿気対策に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 84410725
2020-05-26
用途: 雨天時のぬかるみに敷く
社会福祉法人海辺福祉会

雨の日に園庭がぬかるむので通路に敷いています。濡れた靴で踏んでも滑ることもなく安全です。

1が参考にしています
対象商品 : 84410725
2018-11-13
用途: 材料を置く時に使ってます
株式会社渡辺総業

繋いで使ったり。散して別々に使ったり出来るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする