曜日別特売
AT-1044R エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2 アズワン 84413938

エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84413938品番AT-1044R
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,709
販売価格(税別)
5,190

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。
流体の逆流を防ぐバルブです。

仕様●有効断面積(mm2):26.0●接続口径:R1/2●全長(mm):40●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):8.0●六角対辺(mm):22●六角対辺長さ(mm):22●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2703アズワン品番67-6843-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする