曜日別特売
G-601-18 たこやき一番セット アズワン 84414060

たこやき一番セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84414060品番G-601-18
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ230×H30mm●重量:1.4kg●付属品:ピン、油引き付●材質:鋳鉄●穴径:40mm●深さ:22mm●コード番号:AD4122アズワン品番67-6875-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする