曜日別特売
AT-1011R エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8 アズワン 84414367

エーチェック 黄銅製チェックバルブ 外ネジ×外ネジ型 R1/8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84414367品番AT-1011R
参考基準価格(税別)¥1,749販売価格(税込)¥1,913
販売価格(税別)
1,739

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。
流体の逆流を防ぐバルブです。

仕様●有効断面積(mm2):5.3●接続口径:R1/8●全長(mm):23●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):3.0●六角対辺(mm):12●六角対辺長さ(mm):12●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2673アズワン品番67-6843-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする