AS-1033R エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8 アズワン 84414480

エーチェック 黄銅製チェックバルブ 内ネジ×内ネジ型 Rc3/8

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84414480品番AS-1033R
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

チェックバルブ本体が両ネジタイプなので、配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れが有りません。
配管姿勢を縦、横問わず接続できます。
ニッケルメッキ付で配管の美観を保ちます。
流体の逆流を防ぐバルブです。

仕様●有効断面積(mm2):12.4●接続口径:Rc3/8●全長(mm):55●使用流体:エアー、水●固定絞り径(mm):6.2●六角対辺(mm):21●六角対辺長さ(mm):21●使用温度:0~100℃●最高使用圧力:2.0MPa●クラッキング圧:0.007MPa●材質/仕上:本体:黄銅(C3604BD、cd75PPM以下)+ ニッケルメッキ●原産国:日本●コード番号:796-2584アズワン品番67-6843-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする