アズワン
サンテナー B#60SS-2 グレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84414778
品番
10265600GL803
参考基準価格(税別)
¥3,430
販売価格(税込)
¥3,736
販売価格(税別)
¥
3,396
バスケットに入れる
ぶどう収穫に適した浅型サンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):644×318×165●有効内寸(mm):595×274×155●内容量(L):26.2●圧縮荷重:11.0kN(1,120kgf)
アズワン品番
67-6649-45