SPL-3 温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO) 84415855

温度センサー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-4764-29
内容量1個注文コード84415855品番SPL-3
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

K熱電対温度センサー
ビーズ型センサ

仕様●K熱電対●温度範囲:-30~+200℃●サイズ:先端/形状4mm×1mm、センサ長/100mmアズワン品番67-4764-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする