97-F プラスチックリッド A-PET ボードンドーム蓋 2000枚入 東罐興業 84416230

プラスチックリッド A-PET ボードンドーム蓋 2000枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(2000枚)注文コード84416230品番97-F
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

紙容器
コートカン対応

仕様●材質:A-PET●製品のサイズ:嵌合径/97.0mm、単重/3.6g●対応容器:PI-240N、PC-395、SI-500T、PC-240N、PC-500Tアズワン品番68-1992-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする