SMP-437E-F エンボス紙容器 対応リッド・中皿 透明PP蓋 1800枚入 東罐興業 84416300

エンボス紙容器 対応リッド・中皿 透明PP蓋 1800枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(1800枚)注文コード84416300品番SMP-437E-F
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

※SMPシングルタイプ兼用
被せ蓋・中皿を用意しております。

仕様●材質:PP●製品のサイズ:嵌合径/107.4mm、単重/3.0gアズワン品番68-1993-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする