東罐興業
マニュアル用紙コップ パックリフラッペ アソート2PP21 1000個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
84416424
品番
SM-400PP
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々なシーンでご使用いただける紙コップです。
仕様
●材質:紙●製品のサイズ(口径×高さ×底径):93.2×91.5×65.9mm●満杯容量:403mL、単重/9.0g●オンス:14oz
アズワン品番
68-1991-29