日本ニーダー
洗えてたためるリバースシーター用シーターボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84419258
品番
SB-01
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:900×400×H10mm●重量:約1.0kg●材質:ポリプロピレン●コード番号:AK4391
アズワン品番
67-6904-34