曜日別特売
52120-200 熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用 シェルドン 84419495

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個注文コード84419495品番52120-200
参考基準価格(税別)¥213,000販売価格(税込)¥233,200
販売価格(税別)
212,000

ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用
専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能
デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き
タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。

仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51
注意
●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする