曜日別特売
20520400WH101 サンペールK #50T 本体 無地 ホワイト アズワン 84425960

サンペールK #50T 本体 無地 ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84425960品番20520400WH101
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,445
販売価格(税別)
4,950

50Lクラスの医療用廃棄物処理容器

仕様●材質:PP●外寸(mm):393×330×556●有効内寸(mm):324×274×521●内容量(L):53.1●圧縮荷重:3.3kN(337kgf)アズワン品番67-7238-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする