ヤマニパッケージ
発送資材 A式 茶100 3号 30枚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
84430379
品番
EE-318
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
宅配用。
A式。
茶段ボールです。
宅配サイズ
120サイズ
3辺合計(cm)
100.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
432×308×265
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
424×304×260
底面サイズ
A3
フルート
A
材質
段ボール
形状
A(みかん箱)
厚さ(mm)
5
色
クラフト
質量(g)
449
入数(枚)
30
内寸奥行(mm)
424
内寸幅(mm)
304
アズワン品番
67-7141-03
外寸法・幅(mm)
308
外寸法・高さ(mm)
265
外寸法・奥行(mm)
432
ライナー
K5
内寸高さ(mm)
260
もっと見る