新光金属
銅ワインクーラー
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84434448
品番
S-2210
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ220×H210mm●容量:4L●材質:銅●コード番号:AH6216
アズワン品番
67-8132-47