マトファー
マトファー 銅サバイヨンボール スズメッキなし
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
84434649
品番
06591
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:内寸Φ160×H120mm●重量:0.83kg●容量:1.8L●コード番号:AK0064
アズワン品番
67-6914-32