DIV12ホワイト キャンブロ ディバイダーバー キャンブロ 84435236

DIV12ホワイト キャンブロ ディバイダーバー キャンブロ 84435236
DIV12ホワイト キャンブロ ディバイダーバー キャンブロ 84435236

キャンブロ ディバイダーバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード84435236品番DIV12ホワイト
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

カムキャリアーが多目的に利用できます。
ミニフードバー、コンディメントの収納、ケータリング、その他の用途に御利用いただけます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長324mm●色:ホワイト●コード番号:YB0860アズワン品番67-6883-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする