曜日別特売
SS-Z-1 スモーキングスタンド 250×250×600mm ステンレス ぶんぶく 84435340

スモーキングスタンド 250×250×600mm ステンレス

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量1台注文コード84435340品番SS-Z-1
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:250×250×H600mm●重量:9kg●カラー:ステンレス●材質:本体・トップパーツ/ステンレスヘアライン仕上●コード番号:AJ2763アズワン品番67-8165-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする