1-832-1 P.P風呂椅子 若泉漆器 84436548

P.P風呂椅子

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84436548品番1-832-1
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:310×222×H135mm●材質:ポリプロピレン●色:クリーム●コード番号:AJ6417アズワン品番67-8165-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする