曜日別特売
A-211 綿ロープ金剛打 8mm×10m ユタカメイク 84437090

綿ロープ金剛打 8mm×10m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84437090品番A-211
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。
金剛打ち。

仕様●サイズ:線径8mm×長さ10m●質量:0.31kg●先端加工:テープ止め●製造国:中国材質綿アズワン品番67-7069-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする