曜日別特売
OT-1 お薬タイマー おしらせ薬 大同化工 84438490

OT-1 お薬タイマー おしらせ薬 大同化工 84438490
OT-1 お薬タイマー おしらせ薬 大同化工 84438490
OT-1 お薬タイマー おしらせ薬 大同化工 84438490
OT-1 お薬タイマー おしらせ薬 大同化工 84438490

お薬タイマー おしらせ薬

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84438490品番OT-1
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

お薬の飲み忘れ防止に!
1日4回のアラームでお知らせします。
ポケットやバックに入れ携帯することも可能です。
時間は24時間表示/午前・午後表示の切替可能です。
コンパクトサイズで便利なマグネット、折り畳みスタンド付で置き場所を選びません。
※防水仕様ではありません。

仕様●サイズ:92×24×70mm●重量:73g●材質:ABS樹脂・マグネット●電源:アルカリ電池1.5V LR44×2個(テスト用付属)●区分:朝・昼・夕・寝アズワン品番67-7106-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする