アズワン
マドコンラック EP78B 長側扉有り ブラック/透明/ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84438517
品番
55967000BKBLNGETM1
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥16,214
販売価格(税別)
¥
14,740
バスケットに入れる
片長辺脱着式でピッキングラックとして使用可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):613×406×307●内容量(L):78.4●圧縮荷重:9.54kN(970kgf)
アズワン品番
67-7113-27