76037600BLEP EPボックス #61 持ち手有 ブルー アズワン 84439244

76037600BLEP EPボックス #61 持ち手有 ブルー アズワン 84439244
76037600BLEP EPボックス #61 持ち手有 ブルー アズワン 84439244

EPボックス #61 持ち手有 ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84439244品番76037600BLEP
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥10,681
販売価格(税別)
9,710

保冷効果を充分に発揮する内面凸形状

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)アズワン品番67-7112-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする