TPF36 コンテナ フタTP-360 透明 アズワン 84439549

コンテナ フタTP-360 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84439549品番TPF36
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

中身が見えやすい透明タイプ。
TP-361,TP-362,TP-362F,TP-364Fに使用できます。

仕様●外形寸法(mm)間口:669●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:20.9●材質:PP●質量:0.52kgアズワン品番67-8172-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする