曜日別特売
RSX-41 ポリエステル金剛ロープボビン 6mm×40m ユタカメイク 84439567

ポリエステル金剛ロープボビン 6mm×40m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84439567品番RSX-41
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ。
必要な長さにカットして使用。
金剛打ち。

仕様●サイズ:線径6mm×長さ40m●質量:0.85kg●先端加工:テープ止め●製造国:日本材質ポリエステルアズワン品番67-7069-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする