J501 モノポッド HD-230 サンテック 84439637

モノポッド HD-230

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード84439637品番J501
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高所からの照明の保持に便利な一脚

仕様●寸法:74~230cm(スピゴット含まず)●段数:4段●重量:1.06Kg●耐荷重:4Kg●付属品:スピゴットアズワン品番67-7235-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする