アズワン
TP規格コンテナー TP341E ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84439689
品番
20117600BL506
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,398
販売価格(税別)
¥
3,089
バスケットに入れる
大きなラベルが貼りやすい
仕様
●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):459×292×80●内容量(L):12.4●圧縮荷重:26.26kN(2,680kgf)
アズワン品番
67-8169-65