曜日別特売

イチゴクッション用わた 100枚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード84439899品番L-446W
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

苺を入れるクッション用綿。
別売りの箱をお買い求め下さい。

仕様●サイズ:175×245mm●材質:樹脂綿●重量:4gアズワン品番67-7144-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする