アズワン
EPボックス #24-2 ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84440477
品番
76023300BLEP
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥7,766
販売価格(税別)
¥
7,060
バスケットに入れる
ネットスーパーでの配送用途に完全対応
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×368●有効内寸(mm):324×251×294●内容量(L):23.9●圧縮荷重:2.5kN(255kgf)
アズワン品番
67-7112-59