曜日別特売
NHR-11 フルリクライニング式車いす 介助用 日進医療器(車イス) 84440784

NHR-11 フルリクライニング式車いす 介助用 日進医療器(車イス) 84440784
NHR-11 フルリクライニング式車いす 介助用 日進医療器(車イス) 84440784
NHR-11 フルリクライニング式車いす 介助用 日進医療器(車イス) 84440784
NHR-11 フルリクライニング式車いす 介助用 日進医療器(車イス) 84440784

フルリクライニング式車いす 介助用

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード84440784品番NHR-11
参考基準価格(税別)¥249,700販売価格(税込)¥239,800
販売価格(税別)非課税商品
239,800

長時間の使用も快適、身体に優しいスチール製介助用フルリクライニング式車いすです。(ノーパンクタイヤを採用)
ヘッドサポート高さ・角度調整式
ノーパンク(ハイポリマー)タイヤ
※脚部の挙上はリクライニング連動式です。

仕様●耐荷重:100kg●形式:介助用●シート幅:46cm●前座高:50cm●重量:28.0kg●リクライニング角度(座~):92~177°●装備:介助足踏みブレーキ、フット・レッグサポート挙上式、アームサポート高さ調整式、ヘッドサポート着脱可能、ジョイントフットサポート、ノーパンクタイヤ●フレーム材質:スチール●※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8077-01
注意
●※アームサポート高には座シートの厚さ7cmを含んでいます。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする