曜日別特売
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550

1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550
1009982 90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型 アイメディア 84442550

90日間衣類防カビ消臭フレグランス 防カビ剤 置き型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84442550品番1009982
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

24時間ほのかな香り、クローゼット内をカビから守って防カビ・消臭。※すべての臭い、カビに効果があるわけではありません
クローゼットや押し入れにポンと置くだけの簡単設置。
リフレッシュできる爽やかなグリーンミントの香りでカビを防ぎながら臭い対策もできます。

仕様●商品サイズ:(約)Φ6.4×5.4cm●内容量:85g●成分:ゲル化剤・界面活性剤・防カビ消臭香料●用途:室内用芳香・消臭(※すべての臭い・カビに効果があるわけではありません)●使用の目安:(約)90日/約2500L(例:180×230×60cm)までのクローゼットに1個(※環境・使用状況により異なります)●原産国:日本アズワン品番68-0794-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする