曜日別特売
HACH2845 電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m ハック社 84442805

電気伝導率セル 標準型 ケーブル長 1m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード84442805品番HACH2845
参考基準価格(税別)¥192,500販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)

仕様●測定範囲●▼cond:0.01μS/cm~200mS/cm●▼TDS:0~50000mg/L as NaCl●▼塩分:0~42g/kgまたは‰●▼抵抗率:2.5Ω・cm~49MΩ・cm、-10~110℃アズワン品番67-9251-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする