70220500BL503 サンコールドボックス 37 蓋 ブルー アズワン 84442936

サンコールドボックス 37 蓋 ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84442936品番70220500BL503
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥11,326
販売価格(税別)
10,296

サンコールドボックス37用フタです。

仕様●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600アズワン品番67-8170-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする