曜日別特売
HACH2785 LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m ハック社 84443049

LDOプローブ 標準型 ケーブル長 1m

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本注文コード84443049品番HACH2785
参考基準価格(税別)¥304,800販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

実験室内でのビーカーワークに最適(※浸漬測定には対応しておりません)

仕様●測定範囲:0.1~20.0mg/L(ppm) 1~200% 0~50℃アズワン品番67-9251-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする