曜日別特売
BX1-13 ハートピン 12本×5箱入 ミツヤ 84444467

ハートピン 12本×5箱入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(5箱×12本)注文コード84444467品番BX1-13
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

とめて飾れるハート型のピンです。

仕様●寸法:針長8mm●材質:PS樹脂、ステンレス針●包装:収納便利なPSケース(フック式)●色:ゼリービーンズ調ホワイト、グリーン、ピンクアズワン品番68-0720-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする