MKS4D041003F00KSSD WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% WIMA 84444747

WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84444747品番MKS4D041003F00KSSD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 63 V ac, 100 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKS4
リード間隔 = 10mm
長さ = 13mm
奥行き = 4mm
高さ = 11mm
寸法 = 4 x 11 x 13mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする