890334023010CS Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,18nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 84445359

Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,18nF,±10%890334023010CS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
84445359
品番
890334023010CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
¥519

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源

仕様
静電容量 = 18nF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTXX
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = X2
長さ = 13mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 13 x 5 x 11mm
末端仕様 = スルーホール実装
誘電正接 = <0.50 % @ 100 kHzmm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする