890334025007CS Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,39nF,±10% WURTH ELEKTRONIK 84445508

Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,39nF,±10%

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
注文コード
84445508
品番
890334025007CS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源

仕様
静電容量 = 39nF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTXX
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
奥行き = 5mm
高さ = 11mm
寸法 = 18 x 5 x 11mm
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする