AJR012013 - 16 アジャスタブルリーマー専用 HSS替刃 1セット 8枚入 ベック 84445885

アジャスタブルリーマー専用 HSS替刃 1セット 8枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(8枚)仕様●刃数(枚):8●刃長(mm):155●刃数:8●1セット8枚入●材質/仕上:替刃/HSS●原産国:ドイツ●コード番号:342-1936注文コード84445885品番AJR012013 - 16
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

アジャスタブルリーマー専用のHSS替刃です。

仕様●刃数(枚):8●刃長(mm):155●刃数:8●1セット8枚入●材質/仕上:替刃/HSS●原産国:ドイツ●コード番号:342-1936アズワン品番67-5562-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする