曜日別特売
TC9401CPD V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9401CPD MICROCHIP 84446585

V-F/F-Vコンバータ Microchip TC9401CPD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(30個)
注文コード
84446585
品番
TC9401CPD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
仕様
コンバータ機能 = FVC, VFC
フルスケール周波数 = 100kHz
直線性誤差 = ±0.08%FSR
電源タイプ = ±2電源, 単一電源
標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V
標準デュアル供給電圧 = ±5V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
寸法 = 19.05 x 6.35 x 3.3mm
高さ = 3.3mm
長さ = 19.05mm
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 6.35mm
電圧/周波数コンバータ、Microchip Technology
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする