曜日別特売
66500113722DEC Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 66500113722DEC WURTH ELEKTRONIK 84447355

Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 66500113722DEC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード84447355品番66500113722DEC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 電線対基板コネクタ
シリーズ = WR-WTB
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 32AWG
適合電線サイズAWG Max = 28AWG
シリーズ番号 = 6650
最大接触抵抗 = 20mΩ
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする