曜日別特売
212.L8PU ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84447425

212.L8PU ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84447425
212.L8PU ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84447425
212.L8PU ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84447425
212.L8PU ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 84447425

ロングボールレインボーレンチ 紫色 サイズ:8mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード84447425品番212.L8PU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

クロムメッキ仕様とパウダーコーティング。
精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。
バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。
シリアル番号、製品寿命、保証をレーザー刻印。
※ボール部では本締めできません。

仕様●カラー:パープル●サイズ(mm):8●適合セットスクリュー:M16●適合キャップスクリュー:M10●レンチハンドルの内側の長さ(mm):200●レンチキーの内側の長さ(mm):32●質量(g):98アズワン品番68-0852-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする