曜日別特売
30R300UU Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A WICKMANN 84447836

Wickmann リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード84447836品番30R300UU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

30Rシリーズラジアルリードデバイスは、スペースが問題にならず、リセット可能な保護が必要とされる、低電圧用途(≦30 V)向けの過電流保護を実現します。無鉛 高速のトリップ時間 硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材質

仕様
動作電流 = 6A
動作時間 = 10.8s
保持電流 = 3A
長さ = 11.4mm
高さ = 19.2mm
幅 = 3mm
ターミナル材質 = 錫メッキ-銅
最小抵抗 = 0.02Ω
最大抵抗 = 80mΩ
電力損失 = 2W
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
寸法 = 11.4 x 3 x 19.2mm
定格電圧(V)30dc定格電流(A)最大40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする