7427154S Wurth Elektronik トロイダルコア 内径:16mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427154S WURTH ELEKTRONIK 84448195

Wurth Elektronik トロイダルコア 内径:16mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427154S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(40個)
注文コード
84448195
品番
7427154S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護

仕様
タイプ = スナップフェライト
用途 = 一般用途、安全関連用途
材料 = 4W620
キー = なし
開閉式 = あり
外形寸法 = 43 x 20 x 32mm
開口部直径 = 16mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 20mm
外側の高さ = 32mm
外側の幅 = 43mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする