曜日別特売
302-0000658 耐寒 ノウエンホース 18×24 ブラック 50m巻 ドラム 日之出化成 84448579

耐寒 ノウエンホース 18×24 ブラック 50m巻 ドラム

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1巻(50m)注文コード84448579品番302-0000658
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです
紫外線をカットして、藻、水アカが発生しにくく、耐候性バツグンのホースです
耐寒
弾力
防藻
検尺付
ノズル不可

仕様●サイズ(mm):18×24●カラー:ブラック●長さ(m):50●長さ(m)×1梱入数:50×2●巻き方:ドラム●コード番号:302-0000658アズワン品番67-4854-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする