7499210001A Wurth Elektronik LANトランス WURTH ELEKTRONIK 84448667

Wurth Elektronik LANトランス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(31個)仕様出力ポート数 = 1挿入損失 = -1.9dB実装タイプ = スルーホール寸法 = 16 x 13.74 x 21.84mm奥行き = 21.84mm長さ = 16mm幅 = 13.74mm巻数比 = 1:1MHz注文コード84448667品番7499210001A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

トランス / コモンモードチョークが内蔵されているWurth RJデータソケット. トランス / コモンモードチョークが内蔵されているRJコネクタシリーズです。安定に機能する堅牢なRJ接続を必要とする各種ネットワーク用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 350 μHの最小OCL、8 mAのバイアス. IEEE 802.3準拠. 主な用途は、ADSlモデム、組み込みPC、LAN用途、HUB、ルータ、スイッチなどです。

仕様
出力ポート数 = 1
挿入損失 = -1.9dB
実装タイプ = スルーホール
寸法 = 16 x 13.74 x 21.84mm
奥行き = 21.84mm
長さ = 16mm
幅 = 13.74mm
巻数比 = 1:1MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする